80 チェーン kcmのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
120件の「80 チェーン kcm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 35番」、「kcm チェーン」、「チェーンプレート」などの商品も取り扱っております。
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)ランキング1位
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1本
715税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)ランキング2位
1本(1.5m)ほか
1,275税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)ランキング3位
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
1ユニット
6,630税込7,293
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

標準ローラーチェーン モノタロウランキング4位
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)ランキング5位
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
1個
5,590税込6,149
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
1本
7,020税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
1本
10,400税込11,440
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1個
78税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
1個
111税込122
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
1個
93税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
1個
46税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
113税込124
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
1個
66税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1個
139税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1本(3m)
5,950税込6,545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
118税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)